Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25560311 Präz.-Zahnstange Mod. 5,0 L =500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-25560311
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     25560311
EAN/GTIN:
     4067201065401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange


Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet,
Zugfestigkeit ca. 900 N/mm², . Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität
8e27. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42", Ausführung:
Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen. Für fortlaufende Montage.
Die Montagehilfe Art. 25560000 (linkssteigend, Länge ca. 200mm) muss bei
Bedarf separat bestellt werden. Dazu passsen sind
Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich. 1 ) GTf/300 =
Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung bezogen auf 300 mm). *
Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z >, 20. Bei kleineren Zähnezahlen
muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
5 (schräg verzahnt, rechtssteigend)
Gehärtet:
Nein
[L1]:
500 [mm]
Ausführung:
mit Bohrungen
[L2]:
17,4 [mm]
Zähnezahl:
30
[b]:
50 [mm]
[hk]:
39 [mm]
[h0]:
34 [mm]
[f]:
3 [mm]
[a]:
62,50 [mm]
[l]:
125 [mm]
Anz. Bohrungen:
4
[h]:
12 [mm]
[d1]:
14 [mm]
[d2]:
20 [mm]
[t]:
13 [mm]
[a1]:
37,5 [mm]
[l1]:
425,0 [mm]
[d3]:
11,7 [mm]
[GTf / 300*]:
0,050 [mm]
[Fu**]:
15000 [N]
Gewicht:
6,50 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Modul 5, rack, helical rack, Zahnstangen, gear rack, vergütet, Präzisions-Zahnstange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
Frei Haus
ab € 166,14*
€ 189,88*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,34*
€ 293,11*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
25560310
ab € 147,12*
Sonstiges
Mädler
25560511
ab € 292,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.