Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26012000 Stirnzahnrad MS58 Mod. 0,3 Zz=12 Zb= 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26012000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26012000
EAN/GTIN:
     4067201081883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad


Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). Verzahnungsqualität 8d DIN
58405. Eingriffswinkel 20°. Bis 30 Zähne ohne Nabe. Ab 40 Zähne mit
einseitiger Nabe. ** bis Zähnezahl 30 sind diese Räder über die
Gesamtbreite verzahnt.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
120 Zähnezahl
b**:
2 mm
da:
36,6 mm
d:
36,0 mm
NL:
5 mm
ND:
15,0 mm
BH7:
3,0 mm
zul. MD:
21,00 Ncm
Gewicht:
23,7 g
Weitere Suchbegriffe: brass, spur gear, Ms58, module 0.3, Zahnräder, Messing, Modul 0,3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
194
1
€ 10,00*
ab € 11,01*
€ 14,50*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,16*
€ 25,92*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.