Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26101200 Stirnzahnrad MS58 Mod.0,5 Zz=12 Zb= 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26101200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26101200
EAN/GTIN:
     4067201081913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 0,5 messing 12 z...

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
b:
2 mm
da:
7,0 mm
d:
6,0 mm
NL:
4 mm
ND:
4 mm
BH7:
2 mm
zul. MD:
0,55 Ncm
Gewicht:
0,7 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul0,5 bohrung 2mm, Messing, Zahnräder, Modul 0,5, spur gear, brass, module 0.5, Ms58
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
445
1
€ 10,00*
ab € 2,15*
€ 4,02*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 4,16*
€ 7,95*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.