Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26101300 Stirnzahnrad MS58 Mod.0,5 Zz=13 Zb= 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26101300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26101300
EAN/GTIN:
     4067201081920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul0,5 bohrung 2mm

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
b:
2 mm
da:
7,5 mm
d:
6,5 mm
NL:
4 mm
ND:
5 mm
BH7:
2 mm
zul. MD:
0,62 Ncm
Gewicht:
1,0 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad messing, spur gear, Modul 0,5, Messing, Zahnräder, brass, Ms58, module 0.5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 3,55*
€ 8,57*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 12,05*
€ 15,64*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.