Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26101600 Stirnzahnrad MS58 Mod.0,5 Zz=16 Zb= 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26101600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26101600
EAN/GTIN:
     4067201081012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Material:
Messing (Ms58)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
0,5
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
16
Zahnbreite [b]:
2 [mm]
Außendurchmesser [da]:
9,0 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
8,0 [mm]
Nabenlänge [NL]:
4 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
6 [mm]
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
2 [mm]
zul. MD:
0,80 [Ncm]
Gewicht:
1,5 [g]
Weitere Suchbegriffe: brass, module 0.5, Ms58, Messing, Zahnräder, spur gear, Modul 0,5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
318
1
€ 10,00*
ab € 2,18*
€ 8,26*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 8,07*
€ 14,83*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.