Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26101700 Stirnzahnrad MS58 Mod.0,5 Zz=17 Zb= 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26101700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26101700
EAN/GTIN:
     4067201081029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul0,5 bohrung 2mm

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
17 Zähnezahl
b:
2 mm
da:
9,5 mm
d:
8,5 mm
NL:
4 mm
ND:
7 mm
BH7:
2 mm
zul. MD:
0,83 Ncm
Gewicht:
2,0 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad messing, module 0.5, brass, Messing, spur gear, Zahnräder, Ms58, Modul 0,5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
602
1
€ 10,00*
ab € 2,24*
€ 8,10*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 7,86*
€ 14,92*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.