Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26305400 Stirnzahnrad MS58 Mod.1,0 Zz=54 Zb=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26305400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26305400
EAN/GTIN:
     4067201067498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
54 Zähnezahl
b:
6,5 mm
da:
56 mm
d:
54 mm
NL:
8 mm
ND:
18 mm
BH7:
6 mm
zul. MD:
170,0 Ncm
Gewicht:
138,3 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, module 1, Ms58, spur gear, brass, Messing, Modul 1, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
35
1
€ 10,00*
ab € 14,13*
€ 17,64*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,41*
€ 31,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.