Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26345000 Internal gear MS58 Mod.1,0 Zz= 50 Zb=8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26345000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26345000
EAN/GTIN:
     4067201071211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz mädler
innenzahnkranz modul 1
innenzahnkranz

Werkstoff: Messing Ms58. Ab Ø125mm aus Bronze (2.1076).
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
b:
8 mm
d:
50 mm
di:
48 mm
DA:
75 mm
Werkstoff:
Messing Ms58 Werkstoff
Gewicht:
159 g
Weitere Suchbegriffe: inner gear, Innenzahnkränze, module 1.0, Modul 1,0, inner gears
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
18
1
€ 10,00*
ab € 27,17*
€ 46,60*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,04*
€ 76,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.