Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28101601 Zahnrad Polyketon Modul 0,5 ZZ= 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28101601
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28101601
EAN/GTIN:
     4067201231325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.

Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff gespritzt (Polyketon, bis 140°C)
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
0,5
Zähnezahl:
16
Zahnbreite [b]:
3 [mm]
Außendurchmesser [da]:
9 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
8 [mm]
[L]:
10 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
6 [mm]
Bohrung [BH9 [mm]]:
3 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
1,26 [Ncm]
Gewicht:
0,31 [g]
Weitere Suchbegriffe: Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
28101600
ab € 0,23*
Sonstiges
Mädler
29101600
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.