Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28160100 Zahnstange Azetalh. Mod. 0,5 4x4,5x250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28160100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28160100
EAN/GTIN:
     4067201055112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstangen pom
zahnstange
zahnstange modul 0,5

Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz)
Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet.
Eingriffswinkel 20 °.
* Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung.

Weitere Informationen:
Modul:
0,5 Modul
b:
4,0 mm
ha:
4,5 mm
Nennlänge L*:
250 mm
h0:
4 mm
Werkstoff:
Azetalharz Werkstoff
Gewicht:
6 g
Weitere Suchbegriffe: Modul, rack, gear rack, Länge, Höhe, Zahnbreite, Azetalharz, Kunststoff, Zahnstangen Hostaform
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
223
1
€ 10,00*
ab € 0,95*
€ 1,53*
8 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 2,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28160200
ab € 1,09*
Zubehör
Mädler
29160100
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.