Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28202401 Zahnrad Polyketon Modul 0,7 ZZ= 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28202401
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28202401
EAN/GTIN:
     4067201225324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.


Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
b:
6 mm
da:
18,2 mm
d:
16,8 mm
L:
15 mm
E:
13 mm
c:
3 mm
ND:
9 mm
BH9:
4 mm
zul. MD:
12,8 Ncm
Gewicht:
1,76 g
Weitere Suchbegriffe: Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28202400
ab € 0,67*
Zubehör
Mädler
29202400
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.