Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28502501 Zahnrad Polyketon Modul 1,5 ZZ= 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28502501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28502501
EAN/GTIN:
     4067201226833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1,5 25 zähne


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.


Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b:
12 mm
da:
40,5 mm
d:
37,5 mm
L:
23 mm
E:
26,5 mm
c:
5 mm
ND:
19 mm
BH9:
8 mm
zul. MD:
153 Ncm
Gewicht:
17,0 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 1,5, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28502500
ab € 3,03*
Zubehör
Mädler
29502500
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.