Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28502600 Zahnrad Azetalharz Modul 1,5 ZZ= 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28502600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28502600
EAN/GTIN:
     4067201078777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz)

In gespritzter Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20 °.
Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen viel seitigen Einsatz dieser Kunststoffzahnräder auch unter Wasser zu. Werkstoffrichtwerte siehe .

Hinweis für mechanische Bearbeitung

Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht beeinträchtigt.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff gespritzt (Azetalharz, bis 80°C)
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
1,5
Zähnezahl:
26
Zahnbreite [b]:
12 [mm]
Außendurchmesser [da]:
42,0 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
39,0 [mm]
[L]:
23 [mm]
[E]:
26,5 [mm]
[c]:
5 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
19 [mm]
Bohrung [BH9 [mm]]:
8 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
160 [Ncm]
Gewicht:
19,9 [g]
Weitere Suchbegriffe: Zahnbreite, Zahnräder, Modul 1,5, module 1.5, polyacetal, Zähne, Azetalharz, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
1
€ 10,00*
ab € 3,16*
€ 4,96*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 5,50*
€ 9,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.