Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28560100 Zahnstange Azetalh. Mod. 1,5 12x12x250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28560100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28560100
EAN/GTIN:
     4067201083702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 1,5 pom
zahnstangen pom
zahnstange

Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz)
Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet.
Eingriffswinkel 20 °.
* Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung.

Weitere Informationen:
Modul:
1,5 Modul
b:
12,0 mm
ha:
12,0 mm
Nennlänge L*:
250 mm
h0:
10,5 mm
Werkstoff:
Azetalharz Werkstoff
Gewicht:
43 g
Weitere Suchbegriffe: gear rack, Zahnbreite, Länge, Azetalharz, Zahnstangen Hostaform, Modul, Höhe, Kunststoff, rack
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
169
1
€ 10,00*
ab € 4,28*
€ 6,79*
13 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,67*
€ 12,13*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
29560100
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.