Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28607001 Zahnrad Polyketon Modul 2,0 ZZ= 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28607001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28607001
EAN/GTIN:
     4067201231196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.

Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
70 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
144 mm
d:
140 mm
L:
27 mm
E:
117 mm
c:
6 mm
ND:
30 mm
BH9:
14 mm
zul. MD:
2210 Ncm
Gewicht:
176 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28607000
ab € 7,07*
Zubehör
Mädler
29607000
ab € 37,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.