| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-28701200 Herst.-Nr.: 28701200 EAN/GTIN: 4067201228165 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) In gespritzter Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20 °. Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen viel seitigen Einsatz dieser Kunststoffzahnräder auch unter Wasser zu. Werkstoffrichtwerte siehe . Hinweis für mechanische Bearbeitung Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht beeinträchtigt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zähnezahl: | 12 Zähnezahl | b: | 17 mm | da: | 35 mm | d: | 30 mm | L: | 30 mm | E: | - mm | c: | - mm | ND: | 20 mm | BH9: | 10 mm | zul. MD: | 145 Ncm | Gewicht: | 19,2 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |