Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28701301 Zahnrad Polyketon Modul 2,5 ZZ= 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28701301
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28701301
EAN/GTIN:
     4067201231431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2,5 13zähne


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.


Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
37,5 mm
d:
32,5 mm
L:
30 mm
E:
- mm
c:
- mm
ND:
20 mm
BH9:
10 mm
zul. MD:
178 Ncm
Gewicht:
19,9 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 2,5, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28701300
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.