Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28702401 Zahnrad Polyketon Modul 2,5 ZZ= 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28702401
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28702401
EAN/GTIN:
     4067201224709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2,5 z24


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.


Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
65 mm
d:
60 mm
L:
30 mm
E:
49 mm
c:
7 mm
ND:
24 mm
BH9:
12 mm
zul. MD:
615 Ncm
Gewicht:
37,5 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad z= 24, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28702400
ab € 6,35*
Zubehör
Mädler
29702400
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.