Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28706001 Zahnrad Polyketon Modul 2,5 ZZ= 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28706001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28706001
EAN/GTIN:
     4067201227748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.


Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
b:
19 mm
da:
155 mm
d:
150 mm
L:
34 mm
E:
133 mm
c:
8 mm
ND:
40 mm
BH9:
20 mm
zul. MD:
3940 Ncm
Gewicht:
222 g
Weitere Suchbegriffe: Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28706000
ab € 22,73*
Zubehör
Mädler
29706000
ab € 55,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.