Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28806000 Zahnrad Azetalharz Modul 3,0 ZZ= 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28806000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28806000
EAN/GTIN:
     4067201232810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3

Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz)

In gespritzter Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20 °.
Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen viel seitigen Einsatz dieser Kunststoffzahnräder auch unter Wasser zu. Werkstoffrichtwerte siehe .

Hinweis für mechanische Bearbeitung

Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht beeinträchtigt.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff gespritzt (Azetalharz, bis 80°C)
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
3
Zähnezahl:
60
Zahnbreite [b]:
19 [mm]
Außendurchmesser [da]:
186 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
180 [mm]
[L]:
34 [mm]
[E]:
163 [mm]
[c]:
8 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
40 [mm]
Bohrung [BH9 [mm]]:
20 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
8060 [Ncm]
Gewicht:
385 [g]
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, spur gear, module 3, Azetalharz, Zahnbreite, Zähne, Modul 3, polyacetal, Zahnräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.