Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29102800 Stirnzahnrad POM Mod. 0,5 Zz= 28 Zb=4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29102800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29102800
EAN/GTIN:
     4067201087670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff (POM Weiß)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
0,5
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
28
Zahnbreite [b]:
4 [mm]
Außendurchmesser [da]:
15,0 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
14,0 [mm]
Nabenlänge [NL]:
4 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
10,0 [mm]
Bohrung [BJS10 [mm]]:
3 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
5,6 [Ncm]
Gewicht:
1,20 [g]
Weitere Suchbegriffe: module 0.5, Delrin, Kunststoff, Modul 0,5, plastic, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
315
1
€ 10,00*
ab € 3,22*
€ 10,86*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,65*
€ 19,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
28102800
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.