Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29110000 Stirnzahnrad POM Mod. 0,5 Zz=100 Zb=4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29110000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29110000
EAN/GTIN:
     4067201073468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 0,5 pom

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
100 Zähnezahl
b:
4 mm
da:
51,0 mm
d:
50,0 mm
NL:
5 mm
ND:
25,0 mm
BJS10:
5 mm
zul. MD:
49,0 Ncm
Gewicht:
14,30 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad pom, Kunststoff, plastic, spur gear, Delrin, module 0.5, Modul 0,5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
91
1
€ 10,00*
ab € 6,46*
€ 25,07*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 25,31*
€ 44,88*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28110000
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.