Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29207200 Stirnzahnrad POM Mod. 0,7 Zz= 72 Zb=5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29207200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29207200
EAN/GTIN:
     4067201075059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff (POM Weiß)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
0,7
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
72
Zahnbreite [b]:
5 [mm]
Außendurchmesser [da]:
51,8 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
50,4 [mm]
Nabenlänge [NL]:
8 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
20 [mm]
Bohrung [BJS10 [mm]]:
6 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
87,0 [Ncm]
Gewicht:
17,00 [g]
Weitere Suchbegriffe: Modul 0,7, plastic, Delrin, module 0.7, spur gear, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
33
1
€ 10,00*
ab € 6,55*
€ 17,38*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 30,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
28207200
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.