Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29306500 Stirnzahnrad POM Mod. 1 Zz= 65 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29306500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29306500
EAN/GTIN:
     4067201082781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff (POM Weiß)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
1
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
65
Zahnbreite [b]:
10 [mm]
Außendurchmesser [da]:
67 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
65 [mm]
Nabenlänge [NL]:
10 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
25 [mm]
Bohrung [BJS10 [mm]]:
6 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
3,21 [Nm]
Gewicht:
52,7 [g]
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Kunststoff, Modul 1, Delrin, module 1, plastic, spur gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
28306500
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.