Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29307000 Stirnzahnrad POM Mod. 1 Zz= 70 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29307000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29307000
EAN/GTIN:
     4067201082712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
70 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
72 mm
d:
70 mm
NL:
10 mm
ND:
25 mm
BJS10:
6 mm
zul. MD:
3,47 Nm
Gewicht:
59,6 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Delrin, spur gear, Kunststoff, module 1, Modul 1, plastic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28307000
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.