Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29312000 Stirnzahnrad POM Mod. 1 Zz=120 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29312000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29312000
EAN/GTIN:
     4067201084259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
pom stirnrad modul 1.0

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
120 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
122 mm
d:
120 mm
NL:
10 mm
ND:
50 mm
BJS10:
10 mm
zul. MD:
5,94 Nm
Gewicht:
182,6 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Delrin, Modul 1, module 1, spur gear, Kunststoff, plastic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
291
1
€ 10,00*
ab € 27,52*
€ 44,39*
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 44,88*
€ 73,05*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28312000
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.