Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29505000 Stirnzahnrad POM Mod.1,5 Zz=50 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29505000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29505000
EAN/GTIN:
     4067201087427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff (POM Weiß)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
1,5
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
50
Zahnbreite [b]:
15 [mm]
Außendurchmesser [da]:
78,0 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
75,0 [mm]
Nabenlänge [NL]:
10 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
35 [mm]
Bohrung [BJS10 [mm]]:
10 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
8,28 [Nm]
Gewicht:
102 [g]
Weitere Suchbegriffe: spur gear, module 1.5, plastic, Modul 1,5, Delrin, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
206
1
€ 10,00*
ab € 13,75*
€ 22,11*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 22,39*
€ 39,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
28505000
ab € 4,51*
Sonstiges
Mädler
29511050
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.