Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29509000 Stirnzahnrad POM Mod.1,5 Zz=90 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29509000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29509000
EAN/GTIN:
     4067201087816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 90 zähne modul 1,5

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
90 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
138,0 mm
d:
135,0 mm
NL:
10 mm
ND:
50 mm
BJS10:
10 mm
zul. MD:
15,1 Nm
Gewicht:
322 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, Kunststoff, plastic, Delrin, module 1.5, spur gear, Modul 1,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
154
€ 10,00*
ab € 33,28*
€ 56,03*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 73,27*
€ 94,60*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28509000
ab € 5,59*
Zubehör
Mädler
29511090
ab € 32,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.