Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29603200 Stirnzahnrad POM Mod.2,0 Zz=32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29603200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29603200
EAN/GTIN:
     4067201202974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff (POM Weiß)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
2
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
32
Zahnbreite [b]:
16 [mm]
Außendurchmesser [da]:
68 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
64 [mm]
Nabenlänge [NL]:
15 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
40 [mm]
Bohrung [BJS10 [mm]]:
12 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
6,70 [Nm]
Gewicht:
92,6 [g]
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, plastic, Modul 2, module 2, spur gear, Delrin, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
99
1
€ 10,00*
ab € 12,27*
€ 25,11*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 25,19*
€ 44,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.