Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29606000 Stirnzahnrad POM Mod.2,0 Zz=60 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29606000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29606000
EAN/GTIN:
     4067201079101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
b:
16 mm
da:
124 mm
d:
120 mm
NL:
15 mm
ND:
60 mm
BJS10:
12 mm
zul. MD:
19,2 Nm
Gewicht:
307 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, plastic, spur gear, Kunststoff, Delrin, module 2, Modul 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
193
€ 10,00*
ab € 30,45*
€ 50,68*
6 Tage
3
€ 4,90*
ab € 51,87*
€ 85,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28606000
ab € 6,88*
Zubehör
Mädler
29611060
ab € 30,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.