Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29611050 Stirnzahnrad POM Mod.2,0 Zz= 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29611050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29611050
EAN/GTIN:
     4067201202578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2

Werkstoff: POM, Farbe schwarz.
Verzahnungsqualität 10d DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.
Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C. Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
104 mm
d:
100 mm
NL:
15 mm
ND:
70 mm
BJS10:
15 mm
zul. MD:
19,8 Nm
Gewicht:
289 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear Kunststoff schwarz b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,64*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.