Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29611072 Stirnzahnrad POM Mod.2,0 Zz= 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29611072
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29611072
EAN/GTIN:
     4067201301349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad pom modul 2

Werkstoff: POM, Farbe schwarz.
Verzahnungsqualität 10d DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.
Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C. Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
148 mm
d:
144 mm
NL:
15 mm
ND:
70 mm
BJS10:
15 mm
zul. MD:
29,1 Nm
Gewicht:
500 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear Kunststoff schwarz b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,96*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.