Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29702500 Stirnzahnrad POM Mod.2,5 Zz=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29702500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29702500
EAN/GTIN:
     4067201075257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad pom modul 2,5

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
67,5 mm
d:
62,5 mm
NL:
15 mm
ND:
40 mm
BJS10:
12 mm
zul. MD:
7,70 Nm
Gewicht:
105 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad pom, Modul 2,5, plastic, spur gear, module 2.5, Kunststoff, Delrin
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
84
1
€ 10,00*
ab € 13,77*
€ 23,78*
14 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 24,70*
€ 42,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
29711025
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.