Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29703500 Stirnzahnrad POM Mod.2,5 Zz=35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29703500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29703500
EAN/GTIN:
     4067201203599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff (POM Weiß)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
2,5
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
35
Zahnbreite [b]:
20 [mm]
Außendurchmesser [da]:
92,5 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
87,5 [mm]
Nabenlänge [NL]:
15 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
50 [mm]
Bohrung [BJS10 [mm]]:
12 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
17,3 [Nm]
Gewicht:
202 [g]
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff, spur gear, Modul 2,5, Delrin, module 2.5, plastic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
1
€ 10,00*
ab € 24,62*
€ 38,58*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 40,38*
€ 64,05*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.