Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29705000 Stirnzahnrad POM Mod.2,5 Zz=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29705000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29705000
EAN/GTIN:
     4067201079880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff (POM Weiß)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
2,5
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
50
Zahnbreite [b]:
20 [mm]
Außendurchmesser [da]:
130 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
125 [mm]
Nabenlänge [NL]:
20 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
70 [mm]
Bohrung [BJS10 [mm]]:
15 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
31,0 [Nm]
Gewicht:
443 [g]
Weitere Suchbegriffe: spur gear, Delrin, Modul 2,5, module 2.5, plastic, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
Frei Haus
ab € 37,77*
€ 65,16*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 68,58*
€ 109,42*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
29711050
ab € 40,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.