Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29711605 Zahnstange POM Mod.2,5 25x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29711605
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29711605
EAN/GTIN:
     4067201074793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstangen pom
zahnstange


Werkstoff: POM weiß (natur). Werkstoffbedingt sind
Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet. Eingriffswinkel 20°. * Die
tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung. Ab
Modul 2 Länge 1000mm sind alle Zahnstangen für fortlaufende Montage
abgelängt.



** b=4mm +/-0,2mm.

Weitere Informationen:
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
2,5
Zahnbreite [b]:
25 [mm]
[ha]:
25 [mm]
[h0]:
22,5 [mm]
Nennlänge [L*]:
1000 [mm]
Material:
Kunststoff (POM Weiß)
Gewicht:
800 [g]
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff, Zahnbreite, Länge, Zahnstangen Delrin, rack, Zahnstangen, gear rack, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
60
Frei Haus
ab € 55,26*
€ 83,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,59*
€ 139,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
29711705
ab € 74,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.