Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29711703 Zahnstange POM Mod.2,5 25x500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29711703
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29711703
EAN/GTIN:
     4067201202219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstangen pom
zahnstange

Werkstoff: POM, schwarz. Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet. Eingriffswinkel 20°. * Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung. Ab Modul 2 Länge 1000mm sind alle Zahnstangen für fortlaufende Montage abgelängt.

Weitere Informationen:
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
2,5
Zahnbreite [b]:
25 [mm]
[ha]:
25 [mm]
[h0]:
22,5 [mm]
Nennlänge [L*]:
500 [mm]
Material:
Kunststoff (POM Schwarz)
Gewicht:
397 [g]
Weitere Suchbegriffe: Zahnstangen Delrin schwarz schwartz, Zahnstangen Pom schwarz schwartz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
1
€ 10,00*
ab € 39,93*
€ 47,66*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 49,27*
€ 78,00*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
29711603
ab € 28,14*
Sonstiges
Mädler
29711705
ab € 74,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.