Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29811040 Stirnzahnrad POM Mod.3,0 Zz= 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29811040
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29811040
EAN/GTIN:
     4067201204572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3

Werkstoff: POM, Farbe schwarz.
Verzahnungsqualität 10d DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.
Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C. Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff (POM Schwarz)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
3
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
40
Zahnbreite [b]:
30 [mm]
Außendurchmesser [da]:
126 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
120 [mm]
Nabenlänge [NL]:
20 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
80 [mm]
Bohrung [BJS10 [mm]]:
14 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
52,4 [Nm]
Gewicht:
599 [g]
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear Kunststoff schwarz b
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
38
€ 10,00*
ab € 41,67*
€ 58,95*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,42*
€ 99,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.