Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29811048 Stirnzahnrad POM Mod.3,0 Zz= 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29811048
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29811048
EAN/GTIN:
     4067201300250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3

Werkstoff: POM, Farbe schwarz.
Verzahnungsqualität 10d DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.
Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C. Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe .

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff (POM Schwarz)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
3
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
48
Zahnbreite [b]:
30 [mm]
Außendurchmesser [da]:
150 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
144 [mm]
Nabenlänge [NL]:
20 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
95 [mm]
Bohrung [BJS10 [mm]]:
20 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
63,8 [Nm]
Gewicht:
880 [g]
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear Kunststoff schwarz b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,71*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.