Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30000700 Schneckenrad Mod.0,5 Zz20 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30000700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30000700
EAN/GTIN:
     4067201096337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad


Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.



Eingängige Schneckenräder mit einseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul
0,5. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene
Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe
Auflistung auf der PDF-Katalogseite).



Eingriffswinkel 20°.


Wirkungsgrad: ca. 0,53. Bedingt selbsthemmend.
Weitere Informationen:
Material:
Bronze
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
0,5 eingängig rechts
Zähnezahl:
20
Übersetzung [i]:
20 : 1
[d0]:
10,0 [mm]
Außendurchmesser [da]:
11,2 [mm]
[ND]:
8 [mm]
[NL]:
5 [mm]
[b]:
3 [mm]
[L]:
8 [mm]
[a]:
8,5 [mm]
Bohrung [BH7]:
3 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
0,13 [Nm]
Gewicht:
3 [g]
Weitere Suchbegriffe: eingängig, Schneckenräder, worm wheel, worm gear, module 0.5, modul 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.