Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30002000 Schneckenrad Mod.0,5 Zz50 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30002000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30002000
EAN/GTIN:
     4067201073413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad 1-gängig modul 0,5
schneckenrad


Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.



Eingängige Schneckenräder mit einseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul
0,5. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene
Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe
Auflistung auf der PDF-Katalogseite).



Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,53. Bedingt selbsthemmend.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
Übersetzung:
50 : 1 Übersetzung
d0:
25 mm
da:
26,2 mm
ND:
10 mm
NL:
5 mm
b:
3 mm
L:
8 mm
C *:
- mm
a:
16 mm
BH7:
4 mm
zul. MD:
0,87 Nm
Gewicht:
16 g
Weitere Suchbegriffe: schneckenrad modul 0,5, eingängig, module 0.5, Schneckenräder, modul 0,5, worm wheel, worm gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
547
1
€ 10,00*
ab € 6,65*
€ 17,76*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 19,12*
€ 24,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.