Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30020700 Schneckenrad Mod0,5 Zz20 2gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30020700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30020700
EAN/GTIN:
     4067201082507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 0,5
schneckenrad
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Zweigängige Schneckenräder mit einseitiger Nabe. Zur Kombination mit
zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 0,5. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können
verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,69.
Bedingt selbsthemmend.



Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
Übersetzung:
10,0 : 1 Übersetzung
d0:
10,0 mm
da:
11,2 mm
ND:
8 mm
NL:
5 mm
b:
3 mm
L:
8 mm
C *:
- mm
a:
8,5 mm
BH7:
3 mm
zul. MD:
0,06 Nm
Gewicht:
3 g
Weitere Suchbegriffe: schneckenrad 20 zähne, zweigängig, modul 0,5, module 0.5, worm wheel, Schneckenräder, worm gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
144
1
€ 10,00*
ab € 4,08*
€ 17,21*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 17,65*
€ 23,74*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.