Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30031000 Schneckenrad Mod0,75 Zz25 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30031000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30031000
EAN/GTIN:
     4067201068044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 0,75
schneckenrad
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Eingängige Schneckenräder mit einseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 0,75. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können
verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,58.
Bedingt selbsthemmend.


Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
Übersetzung:
25 : 1 Übersetzung
d0:
18,75 mm
da:
20,4 mm
ND:
12 mm
NL:
6 mm
b:
3 mm
L:
9 mm
C *:
- mm
a:
13,62 mm
BH7:
4 mm
zul. MD:
0,59 Nm
Gewicht:
13 g
Weitere Suchbegriffe: mädler schneckenräder, modul 0,75, module 0.75, worm gear, eingängig, worm wheel, Schneckenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
22
1
€ 10,00*
ab € 5,58*
€ 17,00*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,02*
€ 23,51*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.