Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30082000 Schneckenrad Mod1,0 Zz50 2gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30082000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30082000
EAN/GTIN:
     4067201083276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 1
schneckenrad
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Zweigängige Schneckenräder mit einseitiger Nabe. Zur Kombination mit
zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 1,0. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können
verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,69.
Nicht selbsthemmend.
*Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder
ohne Maß C geliefert!


Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
Übersetzung:
25 : 1 Übersetzung
d0:
50 mm
da:
52,8 mm
ND:
20 mm
NL:
10 mm
b:
6,5 mm
L:
16,5 mm
C *:
- mm
a:
32 mm
BH7:
6 mm
zul. MD:
2,90 Nm
Gewicht:
140 g
Weitere Suchbegriffe: worm gear, worm wheel, modul 1,0, module 1.0, Schneckenräder, zweigängig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
1
€ 10,00*
ab € 39,36*
€ 47,79*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,28*
€ 77,39*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.