Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31060500 Schneckenrad Mod5,0 Zz16 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-31060500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     31060500
EAN/GTIN:
     4067201080633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad


Werkstoff: GG25, Zähne hohlgefräst.



Eingängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul
5,0. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene
Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe
Auflistung auf der PDF-Katalogseite).



Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,49. Nicht selbsthemmend. *Die Schneckenräder werden je
nach Vormaterial mit oder ohne Maß C geliefert!
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
Übersetzung:
16 : 1 Übersetzung
d0:
80 mm
da:
95 mm
ND:
70 mm
NL1/NL2:
27/5 mm
b:
40 mm
L:
72 mm
G:
- mm
C *:
- mm
a:
71 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
93 Nm
Gewicht:
2,30 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneckenräder, modul 5,0, worm gear, worm wheel, eingängig, module 5.0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
Frei Haus
ab € 57,68*
€ 87,06*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 85,80*
€ 134,70*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.