Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31061100 Schneckenrad Mod5,0 Zz26 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-31061100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     31061100
EAN/GTIN:
     4067201080640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad


Werkstoff: GG25, Zähne hohlgefräst.



Eingängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul
5,0. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene
Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe
Auflistung auf der PDF-Katalogseite).



Eingriffswinkel 20°.


Wirkungsgrad: ca. 0,49. Selbsthemmend (theoretisch, ohne Gewähr).  , *Die
Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder ohne Maß C geliefert!
Weitere Informationen:
Material:
Grauguss (GG25)
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
5 eingängig rechts
Zähnezahl:
26
Übersetzung [i]:
26 : 1
[d0]:
130 [mm]
Außendurchmesser [da]:
145 [mm]
[ND]:
70 [mm]
[NL1/NL2]:
27/5 [mm]
[b]:
40 [mm]
[L]:
72 [mm]
[G]:
99 [mm]
[C *]:
16 [mm]
[a]:
96 [mm]
Bohrung [BH7]:
28 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
343 [Nm]
Gewicht:
4,20 [kg]
Weitere Suchbegriffe: eingängig, module 5.0, Schneckenräder, worm wheel, modul 5,0, worm gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
Frei Haus
ab € 86,36*
€ 118,26*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,15*
€ 173,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.