| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-32003000 Herst.-Nr.: 32003000 EAN/GTIN: 4067201079545 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Für den Getriebebau ist nur die Stiftlochbohrung zu erweitern. Daher schnelle Montage möglich. Das angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen. * Rad mit Schraubenrad-Verzahnung.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Übersetzung: | 30 : 1 i | Modul: | 0,75 Modul | Zähnezahl: | 30 Zähnezahl | Schrägungswinkel: | 3°45 ° | dA: | 24,60 mm | max. Drehmoment: | 1,9 Nm | Gewicht: | 26 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schneckenrad modul 0,75, centre distance, worm gear, Präzisions-Schneckenrad, Präzisionsschneckenradsatz, Achsabstand, Schneckenräder, 17mm, center distance, precision worm gear |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |