Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32033000 Präz.-Schneckenrad A=22 i= 30 Zz=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-32033000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     32033000
EAN/GTIN:
     4067201084778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad messing
schneckenrad


Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So.
Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur
mit Schnecken des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen
Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Bitte
beachten:
Passfedernut nicht nach DIN 6885. Für den Getriebebau ist
nur die Stiftlochbohrung zu erweitern. Daher schnelle Montage möglich.
Das angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der
Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind
Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den
Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
30 : 1 i
Modul:
0,9 Modul
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
Schrägungswinkel:
02°50 °
dA:
29,8 mm
max. Drehmoment:
3,6 Nm
Gewicht:
55 g
Weitere Suchbegriffe: mädler schneckenräder, precision worm gear, Präzisionsschneckenradsatz, worm gear, center distance, 22.62mm, centre distance, Präzisions-Schneckenrad, Achsabstand, Schneckenräder, 22,62mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
44
1
€ 10,00*
ab € 17,68*
€ 46,11*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 49,68*
€ 63,60*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.