Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32060600 Präz.-Schneckenrad A=25 i=6,5 Zz=26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-32060600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     32060600
EAN/GTIN:
     4067201084457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad messing
schneckenrad


Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So.
Eingriffswinkel 15°. Bitte
beachten:
Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen
Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz
kombiniert werden. Bitte beachten: Passfedernut nicht nach DIN
6885. Für den Getriebebau ist nur die Stiftlochbohrung zu erweitern.
Daher schnelle Montage möglich. Das angegebene Abriebsmoment gilt für
eine Eingangsdrehzahl (an der Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte
für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl
und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
6,5 : 1 i
Modul:
1,15 Modul
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
Schrägungswinkel:
13°52 °
dA:
34,8 mm
max. Drehmoment:
6,0 Nm
Gewicht:
80 g
Weitere Suchbegriffe: mädler schneckenräder, Präzisionsschneckenradsatz, precision worm gear, Schneckenräder, 25mm, Achsabstand, worm gear, Präzisions-Schneckenrad, center distance, centre distance
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
113
1
€ 10,00*
ab € 18,68*
€ 40,43*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 43,74*
€ 55,96*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.