Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32103800 Präz.-Schneckenrad A=31 i=38 Zz=38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-32103800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     32103800
EAN/GTIN:
     4067201090168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad


Werkstoff: Messing CuZn37Mn3Al2Si. Eingriffswinkel 15°. Bitte
beachten:
Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen
Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz
kombiniert werden. Für den Getriebebau ist nur die Stiftlochbohrung zu
erweitern. Daher schnelle Montage möglich. Das angegebene Abriebsmoment
gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der Schneckenwelle) von 2800/min. Die
Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung,
Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel
beeinflussen. * Rad mit Schraubenradverzahnung.

Weitere Informationen:
Material:
Messing
Oberfläche:
Unveredelt
Übersetzung [i]:
38 : 1
Modul:
1,25
Zähnezahl:
38
Schrägungswinkel:
05°01 [°]
Außendurchmesser [dA +/- 0,2]:
51,2 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
11,4 [Nm]
Gewicht:
158 [g]
Weitere Suchbegriffe: Präzisions-Schneckenrad, Präzisionsschneckenradsatz, 31mm, Schneckenräder, center distance, centre distance, Achsabstand, precision worm gear, worm gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
64
1
€ 10,00*
ab € 23,84*
€ 44,81*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 45,92*
€ 73,48*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.